Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base2-29/32 po de diamètre
- Hauteur étendue3-3/8 po
- Longueur de la vis2-1/2 po
- Longueur de la poignée de la pompe9-7/16 po
- Hauteur rétractée2-1/2 po
- Diamètre de la selle1-9/64 po
- Accident vasculaire cérébral3/4 po
- Poids4.2 lb
Détails
- Gérer les efforts à la capacité nominale57 lb
- Capacité de charge5 tonnes
- Type de produitPrises pour bouteilles
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale30 po
- Conception du typePrise pour mini-bouteille Sidewinder
Aperçu
- Les mini crics compacts Sidewinder offrent des hauteurs rétractées de seulement 2-1/2 po pour le plus petit cric et de 55-1/4 po pour le 20 tonnes; cela vous permet de glisser ces crics dans les crevasses les plus étroites
- Les vérins fonctionnent horizontalement ou verticalement
- Les poignées fonctionnent en ligne avec la base pour une utilisation plus facile dans les espaces clos
- L’ajout parfait à toute boîte à outils, ce petit cric remarquable a plusieurs utilisations qui sont limitées par votre imagination
- Utilisez-le comme un cric ou un épandeur; utilisez-le pour transformer votre extracteur d’engrenage mécanique (la capacité du extracteur doit correspondre à la capacité du cric) en un extracteur hydraulique