Motion
VG-P813-100

SYSTEM PLAST
VG-P813-100

VG-P813-100
N° D’ARTICLE MI04054606
N° MFRVG-P813-100
Prix2.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P813-100

VG-P813-100
N° D’ARTICLE MI04054606
N° MFRVG-P813-100
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
Prix2.32 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    0.5300 po
  • Longueur
    100.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.25
  • Hauteur totale
    0.8100 po
  • Poids
    4.40 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Rail de guidage
  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’usure
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405449640
  • Type de rail
    Rail de guidage
  • Matériau de la gaine
    UHMWPE
  • CUP_NON
    787405449640

Aperçu

Description du fabricant
VG-P813-100 RAIL GUIDE
  • Élévateur UHMWPE extrudé. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.