Motion
RPS16P-C020.00MMP3

NEXEN GROUP
RPS16P-C020.00MMP3

Pignon à rouleau – Droit, diamètre de 20 mm, montage sur arbre, corps et gobelets de roulement en acier chromé dur et fin, accouplement nickelé, fixations plaquées zinc, fini de rouleaux en acier nu, plage de température de -5-40 °C
N° D’ARTICLE MI04067486
N° MFRRPS16P-C020.00MMP3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
RPS16P-C020.00MMP3

Pignon à rouleau – Droit, diamètre de 20 mm, montage sur arbre, corps et gobelets de roulement en acier chromé dur et fin, accouplement nickelé, fixations plaquées zinc, fini de rouleaux en acier nu, plage de température de -5-40 °C
N° D’ARTICLE MI04067486
N° MFRRPS16P-C020.00MMP3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    3.2µum
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    20 mm
  • Diamètre du cercle de pas de maillage
    50.9 mm
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Durée de vie du cycle de l’actionneur
    60,000,000 missions par rouleau ou 15,000,000 m de course continue à la précision nominale, la durée de vie du bâti varie selon le niveau, voir la fiche technique pour plus d’informations
  • Durée de vie approximative du produit
    60,000,000 contacts par rouleau ou révolutions complètes à une performance nominale à vie maximale
  • Style d’alésage
    Droit
  • Finition
    Corps et roulements minces en acier dur plaqué chrome, raccords plaqués nickel, attaches zinguées, rouleaux en acier nu
  • Distance linéaire par révolution
    160 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284312387
  • Moyenne de force linéaire dynamique maximale
    1000 N
  • Couple dynamique maximal élevé
    25 N-m
  • Force linéaire statique maximale
    2400 N
  • Capacité de couple dynamique maximale
    25.5 N-m
  • Vitesse maximale
    4.0 m/s
  • Capacité de couple statique maximale
    50.9 N-m
  • Style de montage
    Montage sur arbre
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Inertie du pignon
    0.00040 kg·m2
  • Précision de la position
    ± 30 μm
  • Types de produits
    Système de pignons à rouleaux
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Précision de positionnement répétitif
    ± 5 μm
  • Plage de température
    -5-40 °C
  • CUP_NON
    662284312387

Aperçu

Description du fabricant
966659 RPS16P-C20.0MMP2
  • Système d’entraînement linéaire révolutionnaire qui offre zéro contrecoup, haute précision et vitesse de position, faible entretien et longue durée de vie
  • Zéro contrecoup, haute précision de position et répétabilité, aucune erreur cumulative, haute vitesse, options résistantes à la corrosion, efficacité de 99 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté