Spécifications
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeRouge
- JetableOui
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheRouge
- Matériau de la ficheMousse
- Forme de la ficheBell
- Gamme de produitsMax.
- Normes respectéesClasse AL de la CSA
Aperçu
- La forme de cloche offre un confort intra-auriculaire maximal
- Conception profilée plus facile à insérer, résiste à la tendance à sortir du conduit auditif
- La mousse de polyuréthane améliore le confort, surtout pour un port à long terme
- La mousse à cellules fermées lisse et résistante à la saleté empêche l’accumulation de saleté
- Taille unique
- Couleur : corail, MAX É.-U. en rouge/blanc/bleu patriotique
- Prix par paire