Motion
Beaucoup de zigzags II

MILLER BY HONEYWELL
Manyard™ II

6 pi Longe verte amortissante de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04120849
N° MFRManyard™ II
Prix345.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
Manyard™ II

6 pi Longe verte amortissante de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04120849
N° MFRManyard™ II
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
Prix345.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi

Détails

  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Vert
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Sangle
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI, OSHA
  • Connexion de l’unité
    Crochet mousqueton
  • CUP_NON
    612230152468

Aperçu

Description du fabricant
233MORS-Z7/6FTGN LANYARD
  • Contrats de 1.8 m (6 pi) à 1.2 m (4 pi) pour réduire considérablement les risques de trébuchement, d’accrochage ou de traînée
  • Le noyau rouge vif intégré facilite l’inspection visuelle et la rend plus fiable
  • Le noyau interne spécialement tissé amortisseur de chute se dilate en douceur pour réduire les forces antichute
  • Une gaine extérieure robuste sert d’indicateur d’usure et de sangle de secours au noyau intérieur rouge pour une sécurité accrue
  • Charge de travail de 140.6 kg ( 310 lb) et comporte un drapeau d’avertissement pour indiquer qu’il a arrêté une chute
  • Conforme à toutes les normes OSHA, ANSI et CSA applicables