Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3
- AjustementEmporte-moi
- Couleur du cadreGris
- Matériau du cadrePolypropylène
- Matériau du serre-têteNéoprène
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsVoleur
- Type de protectionÉclaboussures chimiques, chocs
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
- VentilationÉvent indirect
Aperçu
- Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques et la poussière
- Style haut de gamme et confort pour une protection inégalée contre les éclaboussures de produits chimiques et les chocs
- Lentille torique offrant une vision optique et périphérique supérieure
- Le corps en élastomère souple fléchit et se moule au visage pour un ajustement sûr, confortable et sans espace
- Le bandeau pivotant à réglage rapide permet un ajustement facile pour un ajustement confortable
- Le système de ventilation indirecte et les revêtements de lentilles haute performance minimisent la formation de buée
- Remplacement économique des lentilles
- Bandeau en néoprène
- Revêtement de lentille UVextreme AF
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Fabriqué aux États-Unis