Motion
KVCS-2-18
Manchon résistant aux coupures - Coton/Kevlar, 18 po de long, couleur naturelle/jaune
N° D’ARTICLE MI04127540
N° MFRKVCS-2-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures - Coton/Kevlar, 18 po de long, couleur naturelle/jaune
N° D’ARTICLE MI04127540
N° MFRKVCS-2-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection contre les coupures
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM 3389-05, EN 388
  • Couleur
    Naturel/Jaune
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériel
    Coton/Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON EN COTON KVCS-2-18 1 PL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté