Spécifications
Dimensions
- Pression de serrage maximale800 lb
- Diamètre de la vis5/16 po
- Profondeur de la gorge1-1/8 po
Détails
- Force de l’applicationService intensif
- Finition/revêtement de carrosserieOxyde noir
- Matériau du corpsFonte
- CouleurNoir
- Capacité d’ouverture maximale2 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementOxyde noir
- Style de profondeur de la gorgeStandard