Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/2 po
- Hauteur0.72 po
- Taille hexagonale0.625 po
- Facteur de coupure du tuyau1.01 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Diamètre intérieur0.19 po
- Longueur1.50 po
- Longueur totale1.50 po
- Poids global0.05 lb
- Taille du filetage1 1/2-20
- Poids0.05 lb
- Largeur0.63 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 1/2-20
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC8779-0505S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau