Motion
66261014888

NORTON ABRASIVES
66261014888

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage Bear-Tex - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154169
N° MFR66261014888
Prix126.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261014888

Roue unitaire non tissée ou à ébavurage Bear-Tex - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154169
N° MFR66261014888
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
Prix126.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 66261014888 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité fine, conçue pour les applications de mélange, d’ébavurage léger et de finition de surface.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    66261014888
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
66261014888 NEX-2SF