Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage femelle de l’adaptateur1/8 po
- Taille du filetage mâle de l’adaptateur5/16-24 po
- Angle de têteDroit
- Taille hexagonale9/16 po
- Hauteur totale31/32 po
- Longueur totale5/16 po
- Largeur totale9/16 po
- Longueur de la tige5/16 po
- Taille du filetage1/8 po
Détails
- Type de filetage femelle de l’adaptateurNPTF
- Type de filetage de raccordNPTF
- MatérielAcier
- Type de filNPTF