Motion
D2000-9NECR

KLEIN TOOLS INC
D2000-9NECR

Pince à bec plat - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04174508
N° MFRD2000-9NECR
Prix92.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
D2000-9NECR

Pince à bec plat - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-3/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04174508
N° MFRD2000-9NECR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-19/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po
  • Longueur totale
    9-3/8 po

Détails

  • Style de poignée
    Plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Moleté
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644700835

Aperçu

Description du fabricant
D20009NECR 9" LINEMAN PLIERS
  • Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
  • Poignées « à main » uniques pour une prise complète et une puissance de coupe
  • Le trempage aide à absorber le claquement lors de la coupe du fil
  • Tête de pince durcie avec précision pour une robustesse au travail avec des mâchoires moletées hachurées croisées qui adhèrent à coup sûr
  • Les poignées à deux matériaux de pointe offrent une meilleure prise sans sacrifier la résistance ou la durabilité de l’outil
  • Matrice de sertissage derrière la charnière pour un sertissage à effet de levier supérieur des connecteurs, cosses et bornes non isolés
  • La conception à levier élevé avec rivet est plus proche du bord tranchant pour une puissance de coupe et de préhension 46 % supérieure à celle des autres conceptions de pinces
  • Finition combinée polie et noir-oxyde
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Pinces de la série 2000 disponibles pour couper ACSR, vis, clous et fils les plus durcis
  • Style de compagnon de scolarité disponible pour certains modèles