Motion
LIEN CONN SS RS16B

TSUBAKI (UST)
RS16B SS CONN LINK

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04182719
N° MFRRS16B SS CONN LINK
Prix22.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS16B SS CONN LINK

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04182719
N° MFRRS16B SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.488 po
  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.827 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039455697

Aperçu

Description du fabricant
RS16BSS MAILLON DE RACCORDEMENT À PINCE À RESSORT 304