Motion
LIEN OFFSET SS RS16B

TSUBAKI (UST)
RS16B SS OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04182720
N° MFRRS16B SS OFFSET LINK
Prix38.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS16B SS OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04182720
N° MFRRS16B SS OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.488 po
  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.827 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039455703

Aperçu

Description du fabricant
RS16BSS « 304 » MAILLON OFFSET