Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
Détails
- Détails supplémentairesService moyen
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea3
- Règlement sur la liste des approbationsEN 388 134X, EN 407
- CouleurJaune
- Type de vêtementRésistant aux coupures
- Jauge10
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- MatérielKevlar
- Type de produitManchons de protection
- TypeManchon de protection
- CUP_NON20076490010922
Aperçu
- Construction à double épaisseur pour une résistance accrue aux coupures
- Offre une protection à l’avant-bras contre la chaleur mineure et les brûlures
- Élastique sur le haut du bras pour un ajustement serré
- La fente pour le pouce empêche le manchon de se tordre pendant l’utilisation
- Applications : Automobile, industrie du verre, fabrication de métaux et produits durables