Motion
899000

JUSTRITE
899000

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 90 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 65 x 43 x 34 po
N° D’ARTICLE MI04208283
N° MFR899000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
899000

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 90 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 65 x 43 x 34 po
N° D’ARTICLE MI04208283
N° MFR899000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    34 po
  • Dimensions
    65 x 43 x 34 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    65 po
  • Profondeur de la tablette
    29 po
  • Largeur
    43 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI MH28.1, NFPA 30, OSHA 29 CFR 1910.106(d)(3)
  • Capacité
    90 gal
  • Couleur
    Jaune
  • Type de porte
    Fermeture manuelle
  • Approbation Fm
    Approuvé FM
  • Type de produit chimique dangereux
    Liquides inflammables
  • Type de verrouillage
    Verrouillage par clé à 3 points, poignée verrouillable U-Loc
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de portes
    2
  • Nombre de tablettes
    2

Aperçu

Description du fabricant
CABINE À FERMETURE MANUELLE DE 899000 90 GALLONS
  • La poignée verrouillable U-LOC de type cadenas (non incluse) permet un cadenas en option pour plus de sécurité
  • Les étagères SpillSlope orientent les déversements vers l’arrière et le bas des armoires et s’ajustent par incréments de 3”
  • Système de verrouillage à trois points en acier inoxydable pour une fermeture de porte facile et positive
  • Acier à double paroi de calibre 18 avec 1.5” d’espace d’air d’isolation pour la résistance au feu
  • Fini de peinture à revêtement en poudre
  • Mise en garde contre les dangers liés à l’étiquetage réfléchissant Haz-Alert s’appliquant en trois langues
  • Conforme aux normes OSHA et NFPA, homologué FM pour les tailles de 12, 30, 45, 60 et 90 gallons
  • Couleur : Jaune
  • Fabriqué aux États-Unis avec une garantie de dix ans