Motion
48S17D2090L

LEESON ELECTRIC
48S17D2090L

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04210119
N° MFR48S17D2090L
Prix228.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17D2090L

Moteur à usage général - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04210119
N° MFR48S17D2090L
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
Prix228.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    9.34 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    6.6 A
  • Courant de pleine charge
    6.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57.5 %
  • HP
    0.33 hp;0.25 kW
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    R
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    048S17D2090
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007124
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 0.33 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48 , ODP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 0.33 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48 , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856007124
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM S006 DP 115V 48 1PH
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception économique en phase divisée