Motion
TE 30

HILTI
TE 30

Perceuse à percussion rotative avec fil - poignée en D, vitesse maximale de 750 tr/min, 4080 bpm
N° D’ARTICLE MI04216550
N° MFRTE 30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
TE 30

Perceuse à percussion rotative avec fil - poignée en D, vitesse maximale de 750 tr/min, 4080 bpm
N° D’ARTICLE MI04216550
N° MFRTE 30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    213 mm
  • Longueur totale
    359 mm
  • Largeur totale
    93 mm
  • Poids de l’outil
    4 kg

Détails

  • Écaillage
    Ne pas ébrécher
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    28 mm
  • Capacité de perçage en métal
    13 mm
  • Capacité de perçage du bois
    35 mm
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Taux d’impact
    4080 bpm
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Réversible
    Non réversible
  • Style de tige Sds
    SDS-Plus
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
TE30 PERCEUSE À PERCUSSION ROTATIVE (TE15)