Motion
422-11
Gants de protection contre la chaleur Kelklave - taille Grand, coton, type manchette, paire, blancs
N° D’ARTICLE MI04217380
N° MFR422-11
Prix14.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de protection contre la chaleur Kelklave - taille Grand, coton, type manchette, paire, blancs
N° D’ARTICLE MI04217380
N° MFR422-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    20 po
  • Taille
    L
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Application
    Autoclave, manipulation de métal
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    TISSU ÉPONGE AUTOCLAVE KELKLAVE, 11
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge en coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    422-11
  • Matériel
    Tissu éponge
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Température maximale
    250 °F
  • Gamme de produits
    Résistant à la chaleur
  • Type de protection
    Résistant à la chaleur
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Type
    Gants de protection contre la chaleur
  • CUP_NON
    43551027294

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 422-11 JOMAC
  • Protège jusqu’à 250°F
  • Tissu éponge blanc à boucle
  • Bracelet-manchette 11″ , coupe sourdine
  • Vendu par la douzaine de paires
  • Le gant Kelklave Autoclave offre une résistance à la chaleur jusqu’à 250°F degrés. Le gant est fabriqué en tissu éponge bouclé qui est flexible et confortable à la main. Une manchette extra longue de 11” po ajoute une meilleure protection contre les brûlures sur le bras. Ce gant est un choix idéal pour les autoclaves et la manipulation du métal.