Motion
KTX16PP
Bague à logement d’arbre rond de guidage linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d’arbre : 1.0000 po, largeur totale : 6.000 po, capacité de charge : 1620 lbf
N° D’ARTICLE MI04222130
N° MFRKTX16PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à logement d’arbre rond de guidage linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d’arbre : 1.0000 po, largeur totale : 6.000 po, capacité de charge : 1620 lbf
N° D’ARTICLE MI04222130
N° MFRKTX16PP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    6.000 po
  • Largeur totale
    6.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Capacité de charge
    1620 lbf
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176°F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    KTX

Aperçu

Description du fabricant
KTX16PP