Motion
12132HT50
Scie à métaux, Style de cadre : haute tension, Style de poignée : caoutchouc, Rangement de lame intégré
N° D’ARTICLE MI04223706
N° MFR12132HT50
Prix55.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie à métaux, Style de cadre : haute tension, Style de poignée : caoutchouc, Rangement de lame intégré
N° D’ARTICLE MI04223706
N° MFR12132HT50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Hauteur
    7.6
  • Longueur
    17.6
  • Dents par pouce
    24
  • Profondeur de la gorge
    4-1/4 po
  • Largeur
    6.5

Détails

  • Rangement de lame intégré
    Rangement de lame intégré
  • Couleur
    Blanc
  • Style de cadre
    Haute tension
  • Style de poignée
    Caoutchouc
  • Types de produits
    Lame de scie à métaux

Aperçu

Description du fabricant
HT50 CHÂSSIS DE SCIE À MÉTAUX HAUTE TENSION (12132)
  • La construction unique à poutre en i permet une tension de lame jusqu’à 50,000 lb/po2, ce qui permet des coupes rapides et droites
  • Peut contenir jusqu’à 5 lames supplémentaires sans outil
  • Se transforme en scie à mâchoire - accepte toute lame de scie alternative LENOX