Motion
756
Coupe-fils – Fil en cuivre/aluminium : capacité de coupe de 630 mm2, rappel par ressort, longueur hors tout de 27-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04228308
N° MFR756
Prix1,662.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils – Fil en cuivre/aluminium : capacité de coupe de 630 mm2, rappel par ressort, longueur hors tout de 27-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04228308
N° MFR756
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
Prix1,662.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    2 po
  • Longueur totale
    27-1/2 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Capacité de coupe
    Fil de cuivre/aluminium : 630 mm2
  • Poignée ergonomique
    N’a pas de poignée ergonomique
  • Réaffûté
    Réajustable
  • CUP_NON
    783310340812

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE À CLIQUET ROBUSTE 756 AVEC