Motion
C21158
Ensemble de mèches Jobber Length - série 1899 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite, taille de mèche Z la plus grande, angle de pointe de 118 °, 26 pièces
N° D’ARTICLE MI04230167
N° MFRC21158
Prix189.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série 1899 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite, taille de mèche Z la plus grande, angle de pointe de 118 °, 26 pièces
N° D’ARTICLE MI04230167
N° MFRC21158
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
Prix189.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Longueur de cannelure
    2-15/16 po, 2-3/4 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3-1/16 po, 3-1/2 po, 3-3/16 po, 3-3/4 po, 3-5/16 po, 3-5/8 po, 3-7/16 po, 3-7/8 po
  • Plus grande taille de mèche
    Z
  • Longueur totale
    3-7/8 po, 4 po, 4-1/2 po, 4-1/4 po, 4-1/8 po, 4-3/4 po, 4-3/8 po, 4-5/8 po, 4-7/8 po, 5 po, 5-1/4 po, 5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    10.08 mm, 10.26 mm, 10.49 mm, 5.94 mm, 6.05 mm, 6.15 mm, 6.25 mm, 6.35 mm, 6.53 mm, 6.63 mm, 6.76 mm, 6.91 mm, 7.04 mm, 7.14 mm, 7.37 mm, 7.49 mm, 7.67 mm, 8.03 mm, 8.2 mm, 8.43 mm, 8.61 mm, 8.84 mm, 9.09 mm, 9.35 mm, 9.58 mm, 9.8 mm
  • Plus petite taille de mèche
    A

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    26
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    1899
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    697334211587

Aperçu

Description du fabricant
JEU C21158 1899 26PC LETTRE A-Z