Motion
AW25

NTN
AW25

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 125 mm, D.E. 170 mm, diamètre de face 148 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI04236765
N° MFRAW25
Prix37.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW25

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 125 mm, D.E. 170 mm, diamètre de face 148 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI04236765
N° MFRAW25
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
Prix37.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Visage Diamètre  
    148 mm
  • Tang Largeur  
    0.4724 po; 12.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN25
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022643
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022643

Aperçu

Description du fabricant
AW25 BRG