Motion
28674
Palette IBC - 55 x 55 x 37-1/2 po , polyéthylène, capacité de puisard de 372 gal, capacité de charge de 9000 lb
N° D’ARTICLE MI04247405
N° MFR28674
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette IBC - 55 x 55 x 37-1/2 po , polyéthylène, capacité de puisard de 372 gal, capacité de charge de 9000 lb
N° D’ARTICLE MI04247405
N° MFR28674
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    55 x 55 x 37-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    37-1/2 po
  • Longueur
    55 po
  • Poids
    339.40 lb
  • Largeur
    55 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    EPA 40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1 Uniform Fire Code 60.3.2.10, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC
  • Couleur
    Noir
  • Chariot élévateur à fourche
    Chariot élévateur à fourche
  • Capacité de charge
    9000 lb
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Capacité du puisard
    372 gal (É.-U.)
  • Type
    Palette IBC

Aperçu

Description du fabricant
28674 PALETTE IBC