Spécifications
Dimensions
- Longueur3000 po
- Rayon de courbure minimum0.75 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/32 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.250 po
Détails
- Détails supplémentairesLinéaire ignifuge à faible densité
- CouleurRayures violettes
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Matériau du tubePolyéthylène
- Applications typiquesRésistance aux flammes, usage général
- Pression de service522 psi
Aperçu
- Offert en différentes longueurs.
- Offre une excellente protection contre la dégradation thermique et environnementale
- Disponible en plusieurs couleurs.
- Haut niveau de flexibilité
- Facilité d’installation
- Résistance exceptionnelle à la corrosion et aux produits chimiques
- Absence de concentrations de stress et d’imperfections
- Bonnes caractéristiques d’abus mécanique
- Résistance élevée aux fissures
- Ceci est une bobine de 250 pieds.
- Léger