Motion
5225
Courroie à outils - Courroie, 48 po de longueur, 2 po de hauteur, largeur de courroie de 2.0000 po, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI04258559
N° MFR5225
Prix16.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie à outils - Courroie, 48 po de longueur, 2 po de hauteur, largeur de courroie de 2.0000 po, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI04258559
N° MFR5225

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Hauteur ou largeur totale
    2 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Poids
    0.6 lb
  • Largeur
    5.10 cm, 2.0000 po

Détails

  • Matériel
    Polypropylène
  • Méthode de fermeture
    Boucle
  • Types de produits
    Ceinture à outils
  • Type de stockage
    Ceinture
  • Sangle
    Pas de sangle de transport
  • CUP_NON
    092644552205
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL DE COURROIE 5225 POLYPRO