Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame25 pi
- Largeur de lame1 po
- Diplôme1/16 po
- Poids8.72 lb
Détails
- ActionVerrouillage
- Détails supplémentairesMarquage de la ferme à 19.2 po
- Pince de ceintureNon
- Couleur de la lameJaune
- Matériau de la lameAcier
- Couleur du corpsNoir, orange
- Matériau du corpsABS
- CouleurOrange/Noir
- CaractéristiquesMagnétique
- Style d’obtention du diplômeA5
- Type de verrouillageBouton
- Couleur de la marqueNoir, rouge
- Système de mesureImpériale
- Code PSC5210
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionAutomatique
- Type d’extrémité de rubanCrochet