Motion
CAB444
Armoire de sécurité Securall® - Fermeture manuelle, stockage de liquides inflammables, capacité de 45 gal, couleur jaune pour armoire, gradateurs : 43 x 18 x 69 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI04267089
N° MFRCAB444
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire de sécurité Securall® - Fermeture manuelle, stockage de liquides inflammables, capacité de 45 gal, couleur jaune pour armoire, gradateurs : 43 x 18 x 69 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI04267089
N° MFRCAB444
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    43 x 18 x 69 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité
    45 gal
  • Couleur
    Jaune
  • Type de porte
    Fermeture manuelle
  • Type de produit chimique dangereux
    Liquides inflammables
  • Nombre de portes
    2
  • Nombre de tablettes
    1

Aperçu

Description du fabricant
CABINE DE SÉCURITÉ ÉTANCHE CAB444-YW-MCD
  • L’armoire en acier à double paroi de calibre 18 est conçue pour stocker en toute sécurité plusieurs contenants de liquides inflammables
  • L’armoire en acier est finie avec de l’uréthane résistant aux intempéries et aux UV pour résister à l’exposition aux éléments
  • Le toit incliné empêche l’accumulation de pluie, de neige et de débris
  • Porte-à-faux de 2.75 po et stries intérieures et extérieures pour empêcher la pluie de pénétrer
  • La poignée en acier inoxydable encastrée résiste à la corrosion
  • Les canaux surélevés du chariot élévateur permettent un transport facile et gardent le plancher de l’armoire loin du sol
  • Les évents de 2 po avec pare-éclats minimisent l’accumulation de pression
  • Le seuil étanche de 2 po de profondeur prévient les fuites causées par les déversements accidentels
  • Le support boulonné ajoute de la stabilité (matériel de montage non inclus)
  • La poignée verrouillable empêche tout accès non autorisé
  • Les portes à fermeture automatique en option ont des maillons fusibles qui fondent automatiquement à 165° F; les portes se ferment et se verrouillent pour aider à contenir les incendies