Motion
3942B2TI
Clé à chocs Sery 3900 - Clé à chocs série 3900 , poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, couple de 1950 pi-lb, vitesse maximale 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04275130
N° MFR3942B2TI
Prix7,105.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs Sery 3900 - Clé à chocs série 3900 , poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, couple de 1950 pi-lb, vitesse maximale 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04275130
N° MFR3942B2TI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,105.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    850
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/4 po
  • Hauteur totale
    dans
  • Longueur totale
    14.3 po
  • Poids de l’outil
    22.6 lb
  • Couple
    1950 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    95 pcm
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée en D
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taux d’impact
    850 bpm
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Cliquet
  • Couple inverse
    3250 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    Clé à chocs série 3900
  • CUP_NON
    663023081700
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
3942B2TI 1IN IMPACT PNEUMATIQUE 3250 FT-LB
  • Plaque d’extrémité en bronze : Grâce à la plaque d’extrémité en bronze, cette série est résistante à la corrosion et à l’usure, ce qui la rend idéale pour les conditions extérieures.
  • Durabilité : Avec un boîtier de marteau en titane et un boîtier en métal, cet outil peut résister même aux conditions les plus difficiles.
  • Puissance : La série 3900 offre un couple de sortie élevé, ce qui facilite chaque tâche.
  • Le mécanisme à double marteau assure une puissance et un équilibre constants
  • Moteur à biais inversé pour aider à retirer les boulons les plus tenaces
  • La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
  • Optimisé pour une utilisation industrielle générale, MRE, rail, machinerie lourde et construction navale
  • Silencieux intégral

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté