Motion
77004007

Flame Tech
77004007

Torche gougeante à arc GougeTech : torche à chalumeau
N° D’ARTICLE MI04275280
N° MFR77004007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Flame Tech
77004007

Torche gougeante à arc GougeTech : torche à chalumeau
N° D’ARTICLE MI04275280
N° MFR77004007
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
G61-082-0008 G4000 TORCH 7 FT
  • Fonctionne avec les mouvements et les angles normaux du poignet et du bras pour permettre un retrait facile et confortable du métal pendant l’entaillement de l’arc
  • Équilibré pour un poids optimal du câble et du chalumeau pour minimiser la fatigue
  • Un angle de chalumeau naturel de 15° offre un plus grand confort à l’opérateur
  • Avoir moins de torsions de câble avec un câble pivotant 360° de haute qualité de 7 pi qui offre également une résistance élevée à la chaleur et à l’abrasion
  • Combiné aux baguettes Lightning Rods à charbon creux haute performance Gouge Tech®, le chalumeau Storm Torch accélérant l’élimination des soudures, réduisant la fumée et les dépôts de carbone sur tous les métaux
  • Utilisez partout où les compagnons veulent augmenter la productivité et réduire les coûts en accélérant l’enlèvement du métal, le gougeage arrière, la préparation des bords ou la plupart des autres applications d’enlèvement du métal
  • Ampérage maximal : 1000
  • Pression d'air : 80 PSI
  • Débit : 28 pi3/min