Motion
05058204
Lunettes de sécurité – transparentes, monture/température grise, ANSI Z87.1-2010, cote CSA Z94.3-2007
N° D’ARTICLE MI04281090
N° MFR05058204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité – transparentes, monture/température grise, ANSI Z87.1-2010, cote CSA Z94.3-2007
N° D’ARTICLE MI04281090
N° MFR05058204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3-2007
  • Ajustement
    Régulier
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau du serre-tête
    Néoprène
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Gamme de produits
    500
  • Type de protection
    Éclaboussures chimiques, chocs
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
05058204 LUNETTES DE PROTECTION CHIMIQUES À IMPACT ÉLEVÉ