Motion
05068004
Lunettes de sécurité – transparentes, monture/température transparentes, ANSI Z87.1-2010, CE EN 166, cote CSA Z94.3-2007
N° D’ARTICLE MI04281107
N° MFR05068004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité – transparentes, monture/température transparentes, ANSI Z87.1-2010, CE EN 166, cote CSA Z94.3-2007
N° D’ARTICLE MI04281107
N° MFR05068004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-2007
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau du serre-tête
    Néoprène
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Gamme de produits
    160
  • Type de protection
    Éclaboussures chimiques
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
05068004 LUNETTES DE SÉCURITÉ TRANSPARENTES