Motion
TS 316L  07
Fil de soudage - Acier inoxydable, 2 lb, 0.035 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04282731
N° MFRTS 316L 07
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil de soudage - Acier inoxydable, 2 lb, 0.035 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04282731
N° MFRTS 316L 07
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 lb
  • Diamètre du fil
    0.035 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
TS 316L 07 SOUDAGE DE FIL 0,035 316L SS
  • Couramment utilisé pour souder l’acier inoxydable AISI types 304L, 308L, 321 et 347.
  • Contient en moyenne 0,02 % de carbone, produisant un dépôt de soudure avec une bonne résistance à la corrosion intergranulaire causée par les précipitations au carbure.