Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige0.255 po
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4 – 28
Détails
- ChambreBas
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- Filetage interrompuNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures3
- Série126
- Tapez sur StyleTaraud cannelé droit
- Type de taraudCannelure droite
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNF