Aperçu
- Veste résistante aux déchirures et à l’abrasion
- Conducteur toronné spécial pour plus de flexibilité et une manipulation facile
- Souplesse supérieure, à des températures allant jusqu’à -85°F
- Résistant aux flammes
- Résistance aux produits chimiques, aux huiles, aux acides et aux intempéries, à l’ozone et à la lumière du soleil
- Matériau d'isolation : EDPM (monomère d'éthylène-propylène diene)
- Matériau du conducteur : cuivre nu toronné (conforme aux exigences CMA de la norme ASTM B172)
- Température nominale : 122°F–221°F
- Matériau séparateur : papier crêpe
- Des longueurs de coupe personnalisées sont disponibles