Motion
TECT15
Four à électrode portable K150 - Tension d'entrée 120 V, température max. 300 °F, capacité de 200 lb
N° D’ARTICLE MI04312629
N° MFRTECT15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Four à électrode portable K150 - Tension d'entrée 120 V, température max. 300 °F, capacité de 200 lb
N° D’ARTICLE MI04312629
N° MFRTECT15
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité
    200 lb
  • Tension d’entrée
    120 V
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Montage
    Portable

Aperçu

Description du fabricant
TECT15 / K150 TIGES DE FOUR 150 LB BOUCHON 120V
  • Thermostat réglable
  • Dimensions extérieures : 20 po L x 22 po P x 29 po H.
  • Taille de la chambre : 14 po de diamètre x 19-3/4 po de profondeur.