Motion
7150110

JUSTRITE
7150110

5 gal. Bidon de sécurité en acier galvanisé rouge de type I pour produits inflammables
N° D’ARTICLE MI04315882
N° MFR7150110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
7150110

5 gal. Bidon de sécurité en acier galvanisé rouge de type I pour produits inflammables
N° D’ARTICLE MI04315882
N° MFR7150110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la boîte de conserve
    11-3/4 po
  • Hauteur
    16-7/8 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    GLUCIDES, FM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
  • Capacité
    5 gal.
  • Couleur
    Rouge
  • Comp. liquide
    Inflammables
  • Comprend un tuyau d’entonnoir
    Entonnoir inclus
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type
    Type I

Aperçu

Description du fabricant
7150110 5G/19L COFFRE-FORT ROUGE AVEC FUSIBLE
  • Réduit les risques d’incendie et rend l’utilisation quotidienne des produits inflammables plus facile et plus sécuritaire
  • Les caractéristiques de protection comprennent un pare-flamme en acier inoxydable résistant aux produits chimiques de 3.5 po à (88 mm) de long qui arrête l’inflammation par retour de flamme, offre un débit de liquide plus rapide et une durabilité exceptionnelle
  • Le couvercle étanche autoventilé à fermeture automatique prévient les ruptures dues à l’accumulation de pression et contrôle les vapeurs et les déversements
  • L’étiquette d’avertissement comprend une très grande zone d’identification pour l’étiquetage du contenu par l’utilisateur afin d’éviter toute mauvaise utilisation, de réduire le risque de mélanges incompatibles ou d’être utilisée pour désigner le service ou le propriétaire individuel
  • Fabriquée en acier galvanisé avec une finition en poudre robuste, la capacité d’un gallon (4 L) et plus a amplement d’espace de tête pour accueillir les additifs d’huile
  • Conforme aux normes OSHA et NFPA, homologué FM, homologué UL/ULC, conforme CARB, certifié TUV
  • Disponible en quatre couleurs adaptées au stockage de liquides : jaune = diesel, bleu = kérosène, vert = huile et rouge = inflammable