Motion
263
Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI04335872
N° MFR263
Prix61.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI04335872
N° MFR263

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    1305 psi

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Verrouillage permanent du filetage
  • Résistance au couple de rupture
    290 po
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    10 min
  • Numéro CUP du fabricant
    079340439061
  • Comp. matériel
    Métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 360 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    290 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Amovible avec
    Outils à main et à chaleur
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de blocage de filetage sans apprêt
  • Couleur du frein-filet
    Rouge
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Permanent
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • CUP_NON
    079340439061
  • Viscosité
    400 à 600 cP

Aperçu

Description du fabricant
1330585 263 FREIN-FILET BOUTEILLE DE 50 ML
  • Empêche le desserrement et les fuites dues aux chocs et aux vibrations
  • Durcit lorsqu’il est confiné en l’absence d’air entre les surfaces métalliques ajustées
  • Particulièrement adapté aux applications lourdes, boulons jusqu’à 3/4”
  • Performance sans apprêt sur les métaux inactifs et actifs
  • Résistance à la température améliorée, jusqu’à 360ºF (182°C)
  • Durcissement résistant à l’huile sur les fixations telles qu’elles ont été reçues sans nettoyage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté