Spécifications
Dimensions
- Longueur6.3000 po, 160 mm
- Longueur totale6.0000 po
- Poids0.34 lb
- Largeur6 po
Détails
- Détails supplémentairesLame rétractable
- Type de lameUtilitaire standard
- Matériau du corpsMétal
- CouleurArgent
- DistributeurPas un distributeur
- Revêtement de finitionAucun
- Type de couteauUtilitaire
- Nombre de lames3
- Nombre de pièces6
- Lame rétractableOui
- Bords simples ou doublesCélibataire
- Lame à bouton-pressionPas de lame à enclencher
- TypeCouteau utilitaire à lame rétractable classique
- CUP_NON076174100990
Aperçu
- Corps de couteau en métal durable
- La vis à métaux maintient fermement le corps du couteau ensemble (visseuse requise pour le changement de lame)
- La conception du nez entrecroisé aide à fixer la lame et aide à prévenir la séparation du corps
- Trou de suspension pour ajouter une dragonne ou une longe
- Longueur : 6”
- Positions de lame rétractable : 5
- Comprend trois lames utilitaires no 11-921
- Fonctionne avec ces lames utilitaires standard Stanley® : 11-911, 11-921, 11-931, 11-961, 11-983