Spécifications
Dimensions
- Dimensions L x H x P530 x 110 x 360 mm
- Diamètre extérieur26 à 80 mm
- Poids17.20 lb
Détails
- Gamme d’alésages10 à 35 mm
- Comprend(1) étui, (2) manchons, (24) bagues d’impact
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316573275084
- Type d’outilTrousse d'outils de raccord de roulement
- CUP_NON7316573275084
Aperçu
- Pièces clairement disposées dans le boîtier pour faciliter la sélection et l’identification
- Une combinaison correcte de bague d'impact et de manchon permet de s'assurer que les forces de montage ne sont pas transmises par les éléments roulants du roulement, minimisant ainsi les dommages au roulement dus à un montage incorrect
- Anneaux d’impact en polyamide modifié résistant aux chocs
- Manches antichoc en polyamide modifié renforcé de fibre de verre résistant aux chocs, très robuste, résistant et léger
- Le marteau à souffler a des faces en nylon et est chargé d’acier pour un impact maximal tandis que la poignée est dotée d’une prise en caoutchouc confortable pour une bonne manipulation, absorbant les chocs et les vibrations
- Pinces spécialement conçues pour faciliter un ajustement précis dans les chemins de roulement, offrant une bonne prise et permettant l’application de forces de descente plus élevées
- La désignation est gravée au laser sur les bras pour faciliter l’identification et la sélection
- Ressorts à code de couleur pour une sélection et un agencement faciles
- Anneau de verrouillage élastique pour une connexion facile des bras de traction à la broche
- Le poids coulissant élevé du marteau coulissant génère une force de descente élevée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la brochure
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la circulaire
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la brochure
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.