Motion
99714
Brosse tubulaire interne, matériau du soie : bronze, longueur de la brosse : 1-5/8 po, longueur totale : 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04389680
N° MFR99714
Prix5.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tubulaire interne, matériau du soie : bronze, longueur de la brosse : 1-5/8 po, longueur totale : 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI04389680
N° MFR99714
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
Prix5.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0060 po
  • Diamètre de la brosse
    0.8300 po
  • Longueur de la brosse
    1-5/8 po
  • Diamètre
    0.8300 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Bronze
  • Type de soie
    Spirale simple avec tige simple
  • Type de brosse
    Nettoyage des brosses
  • Couleur
    Bronze
  • Matériau de remplissage
    Bronze
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382997144
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Matériau de la tige
    Acier
  • CUP_NON
    012382997144

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE SHOTGUN DE CALIBRE 99714 12
  • Idéal pour nettoyer les canons de pistolet
  • Équipé d'un raccord mâle 5/16-27 pour monter une tige d'extension
  • Construit à l’aide d’un morceau continu de fil de tige et d’un remplissage de fil en bronze fin pour une action de nettoyage sans rayure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon