Motion
9696S
Gants de travail à usage général UltraTech® - taille P ou taille 7 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04398828
N° MFR9696S
Prix2.37 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général UltraTech® - taille P ou taille 7 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04398828
N° MFR9696S
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
Prix2.37 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Taille pour homme
    S
  • Taille pour femmes
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, poignet en tricot, tricot sans couture
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Multi-industriel
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants en nylon avec revêtement en PU gris
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service standard
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Multi-industriel
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9696 S
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Ultra Tech
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    NXG
  • Normes respectées
    CE 4131
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451439696165

Aperçu

Description du fabricant
9696S PAUME EN NYLON PU GRIS ULTRA TECH 13
  • Extérieur en tricot sans couture de calibre 13 100 % nylon avec trempage de la paume et des doigts en polyuréthane
  • Score CE 4131
  • Applications : assemblage, électronique, inspection, fabrication, manipulation de petites pièces, automobile, expédition, construction, manutention des matériaux, entretien général, agriculture, jardinage, industrie du verre, protection contre les peluches, usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté