Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.7550 po
- Largeur totale5.0000 po
- Rouleau Diamètre9.0000 po
- Rouleau Largeur4.7500 po
- Poids59.7 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1000 tr/min
- Nombre de lignes2
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale210600 lbf
- Capacité de charge statique radiale337200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCDCY
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100344
Aperçu
- Les rouleaux DCB à profil sphérique sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage