Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Largeur de la face6 po
- Diamètre de la goupille King1 po
- Taille de la jambe3/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 - 5-1/4 po
- Hauteur de montage19.1250 po
- Plaque de montage Taille5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2 à 2-1/2 po
- Taille des pneus4.80/8
- Poids56.00 lb
- Diamètre de la roue16 po
Détails
- ID du roulement3/4 po
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de support de roulettesRoue double
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge3500 lb
- Cote de plis6
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueConique de précision
- Type de rouePneumatique