Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL'ensemble A d'outils de garniture Garlock est utilisé pour retirer les garnitures de compression des presse-garniture pour les pompes, les soupapes et les arbres d'hélice du bateau, et d'autres applications. L’ensemble B contient une combinaison d’extactors à arbre plein et flexible et de crochets de différentes tailles et longueurs. Les pointes de vis de liège sont utilisées pour la plupart des garnitures. Les pics d’arbre pleins sont utilisés pour le retrait de la garniture qui se brise facilement. Les pointes de vis à bois sont utilisées pour les garnitures durcies. Des buses remplaçables sont incluses pour remplacer les buses usées. Tous les outils sont fabriqués aux États-Unis.
- DemandesRetrait du presse-garniture du presse-garniture pour vannes, pompes et autres applications
- Code d’harmonisation8205598000
- Comprend(2) F-1, Crochets flexibles de 7-1/2 po avec embouts, (2) F-2, Crochets flexibles de 11 po avec embouts, (2) F-3, Crochets flexibles de 14-1/2 po avec embouts, (1) P-7, Extracteur à arbre plein de 1/8 po de diamètre, (1) P-8, Extracteur à arbre plein de 3/16 po de diamètre, (1) P-9, Extracteur à arbre plein de 5/16 po de diamètre, (1) C-1, Embout de vis supplémentaire pour crochet de 7 1/2 po, (1) C-2, Embout de vis supplémentaire pour crochet de 11 po, (1) C-3, Embout de vis supplémentaire pour crochet de 14-1/2 po, (1) W-1, Buse à vis en bois de rechange, (1) W-2, Buse à vis en bois de rechange, (1) W-3, Buse à vis en bois de rechange, (1) Clé, (1) Boîte antirouille
- Numéro CUP du fabricantNUL
- Nombre de pièces17
- Type d’outilEnsemble d'outils d'extracteur de joints B