Spécifications
Dimensions
- Profondeur46 mm
- Dimensions6.57 x 3.31 x 1.82 po / 253 x 254 mm
- Mesure de tension CC maximale600 V c.c.
- Poids550 g
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.±0.05 %+2 V c.c.
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierJaune
- Mesure de la tension CA maximale600 V c.a.
- Fonctions de mesureTension CA, capacité, continuité, tension CC, diode, fréquence, résistance, température
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT III 600V