Motion
PU 9096 PL
Adhésif Terostat – céramique, compatible avec le verre, emballage de 310 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04428712
N° MFRPU 9096 PL
Prix136.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif Terostat – céramique, compatible avec le verre, emballage de 310 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04428712
N° MFRPU 9096 PL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    310 ml
  • Résistance au cisaillement
    2 MPa

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +90 °C
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    079340000407

Aperçu

Description du fabricant
1377641 TEROSON 9096PL CR310ML

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté