Motion
PE-1202-30
Pompe à huile - Pompe pneumatique, pompe électrique, huile, débit de 0.73 po3/h, taille de conteneur compatible 2 L
N° D’ARTICLE MI04487055
N° MFRPE-1202-30
Prix1,440.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile - Pompe pneumatique, pompe électrique, huile, débit de 0.73 po3/h, taille de conteneur compatible 2 L
N° D’ARTICLE MI04487055
N° MFRPE-1202-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,440.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    2 L
  • Raccordement du filetage de sortie
    5/16-24 (femme) dans

Détails

  • Débit
    0.73 po3/h
  • Type de lubrification
    Huile
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    40 psi
  • Température de fonctionnement min.
    +32 °F
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique, pompe électrique
  • Série
    PE-12
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
PE-1202-30 POMPE AUTOCYCLIQUE 30 MIN 3-6CC