Motion
500-197-30
Étrier numérique, Largeur de la balance : 16mm, Plage : 0 à 200mm, 0 à 8", Précision : ±0.001", Batterie : SR44
N° D’ARTICLE MI04498308
N° MFR500-197-30
Prix460.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier numérique, Largeur de la balance : 16mm, Plage : 0 à 200mm, 0 à 8", Précision : ±0.001", Batterie : SR44
N° D’ARTICLE MI04498308
N° MFR500-197-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix460.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    24.5 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    50 mm
  • Longueur totale
    290 mm
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.001 po
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    Aucun
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Étui en plastique
  • Plage de mesure
    0 à 200 mm, 0 à 8 po
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Comprend un rouleau pour le pouce

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER DE CADRAN 500-197-30 0-8 PO/200MM,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté